Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN TUOTTEET MSB001-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .001 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4

MAUDLIN PRODUCTS MSB001-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 001 x 3 x 3 tuumaa, PK 20

Varastossa
Tuote: AC2YCJ Malli: MSB001-20Ristiviite: 2NZL4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko5 / 8 "
Pituus3"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC35-45
KokoB
Paikan syvyys2.125 "
Slot Width7 / 8 "
Välilehden korkeus5 / 8 "
Välilehden leveys1-1 / 2 "
LuonneTäysin kova
Paksuus0.025mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0001 "
TyyppiSarkaimella
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräRockwellin kovuusSlot WidthLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN TUOTTEET MSB002-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .002 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCK 2NZL5 MSB002-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "€47.30
MAUDLIN TUOTTEET MSB003-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .003 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCL 2NZL6 MSB003-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.076mm+/- 0.0002 "€48.13
MAUDLIN-TUOTTEET MSB004-20-välilevy, vaihtopakkaus, B .004 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCM 2NZL7 MSB004-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€48.13
MAUDLIN TUOTTEET MSB005-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .005 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCN 2NZL8 MSB005-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "€46.73
MAUDLIN TUOTTEET MSB010-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 010 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCP 2NZL9 MSB010-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€53.12
MAUDLIN-TUOTTEET MSB015-20 Välilevy, vaihtopaketti, B .015 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1 MSB015-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.381mm+/- 0.0005 "€53.68
MAUDLIN TUOTTEET MSB020-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 020 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCR 2NZN2 MSB020-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.508mm+/- 0.0005 "€60.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB001-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 001 x 3 x 3 tuumaa, PK 20
€62.15 / yksikkö