MAUDLIN PRODUCTS B7-1-5.5-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-8 kierrekoko, 5-1/2 tuuman pituus, 8 pk | AE4YFF 5NYN1

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-5.5-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-8 kierrekoko, 5-1/2 tuumaa, 8 pk

Varastossa
Tuote: AE4YFF Malli: B7-1-5.5-8Ristiviite: 5NYN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus5.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-5.5-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-8 kierrekoko, 5-1/2 tuumaa, 8 pk
€141.49 /pakkaus