Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANSALLINEN SUOJA 804VDKB-48 kynnys sileä / viilutettu 4 parhaan jalan | AE4UHF 5MUN1

NATIONAL GUARD 804VDKB-48 Kynnys Sileä/uurrettu 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4UHF Malli: 804VDKB-48Ristiviite: 5MUN1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkynnys
VäriRuskea
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Sopii oven leveydelle48 "
Korkeus7 / 8 "
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliVinyyli
Pituus4ft.
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiSileä / uurrettu yläosa
Paksuus0.105 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)123.83
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusLisää väriPituusMateriaaliPaksuusHinta
NATIONAL GUARD 803V-36 kynnys sileä / viilutettu 3 ylintä jalkaa | AE4UGV 5MUM1 803V-36HopeaAlumiinimylly1"Harmaa3ft.Alumiini0.105 "€79.77
NATIONAL GUARD 803V-48 kynnys sileä / viilutettu 4 ylintä jalkaa. | AE4UGW 5MUM2 803V-48HopeaAlumiinimylly1"Harmaa4ft.Alumiini0.105 "€106.33
NATIONAL GUARD 803V-72 kynnys sileä / uurrettu 6 jalkaa | AE4UGX 5MUM3 803V-72HopeaAlumiinimylly1"Harmaa6"Alumiini0.105 "€125.44
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 803VDKB-36 kynnys sileä / viilutettu 3 kappaletta AE4UGY 5MUM4 803VDKB-36RuskeaTumma pronssi1"Harmaa3ft.Alumiini0.105 "€112.53
NATIONAL GUARD 803VDKB-48 kynnys sileä / viilutettu 4 parhaan jalan | AE4UGZ 5MUM5 803VDKB-48RuskeaTumma pronssi1"Harmaa4ft.Alumiini0.105 "€150.06
KANSALLINEN SUOJA 803VDKB-72 kynnys sileä / viilutettu Top 6 jalkaa | AE4UHA 5MUM6 803VDKB-72RuskeaTumma pronssi1"Harmaa6"Alumiini0.105 "€210.03
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 804V-36 Kynnys Sileä/aallotettu Top 3 Feet | AE4UHB 5MUM7 804V-36HopeaAlumiinimylly7 / 8 "Harmaa3ft.Alumiini0.105 "€79.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 804VDKB-48 Kynnys Sileä/uurrettu 4 jalkaa
€138.11 / yksikkö