Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS 316-002-6-50 Välilevy, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6

MAUDLIN PRODUCTS 316-002-6-50 Välilevy, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.051 mm

Varastossa
Tuote: AC2YFE Malli: 316-002-6-50Ristiviite: 2NZW6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB88
Koko6 x 50 "
Luonnehehkutettu
Vetolujuus80000 psi
Paksuus0.051mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0001 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7220120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta
MAUDLIN TUOTTEET 316-003-6-50 Välilevy, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6-506 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€41.08
MAUDLIN TUOTTEET 316-004-6-50 Välikappale, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6-506 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€43.90
MAUDLIN PRODUCTS 316-005-6-50 Välilevy, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9 316-005-6-506 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "-
Tarjouspyyntö
MAUDLIN TUOTTEET 316-007-6-50 Välilevy, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1 316-007-6-506 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€66.02
MAUDLIN TUOTTEET 316-010-6-50 Välilevy, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6-506 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€68.20
MAUDLIN TUOTTEET 316-015-6-50 Välilevy, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6-506 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€102.73
MAUDLIN-TUOTTEET 316-020-6-50 Välilevy, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.508 mm | AC2YFM 2NZX4 316-020-6-506 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€128.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 316-002-6-50 Välilevy, 316 SS, 6 x 50 tuumaa x 0.051 mm
€35.84 / yksikkö