MAUDLIN PRODUCTS 003-6-50 Välilevy, 302/304 SS, .003 x 6 x 50 tuumaa | CD8WCD

MAUDLIN PRODUCTS 003-6-50 Välilevy, 302/304 SS, .003 x 6 x 50 tuumaa

Tuote: CD8WCD Malli: 003-6-50
€24.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Halkaisija6"
Pituus50 "
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Paksuus0.003 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN PRODUCTS 001-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 Ruostumaton teräs0.025mm+/- 0.0001 "€99.84
MAUDLIN PRODUCTS 002-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 Ruostumaton teräs0.051mm+/- 0.0001 "€80.22
MAUDLIN TUOTTEET 003-6-100 Välikappale, 302 Täysi kova, 6 x 100 tuumaa x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 Ruostumaton teräs0.076mm+/- 0.0002 "€76.51
MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 Ruostumaton teräs0.102mm+/- 0.0002 "€85.27
MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 Ruostumaton teräs0.127mm+/- 0.0003 "€85.05
MAUDLIN PRODUCTS 006-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 Ruostumaton teräs0.152mm+/- 0.0005 "€88.23
MAUDLIN PRODUCTS 007-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 Ruostumaton teräs0.178mm+/- 0.0005 "€91.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 003-6-50 Välilevy, 302/304 SS, .003 x 6 x 50 tuumaa
€24.40 / yksikkö