Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1

MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.127 mm

Varastossa
Tuote: AC2YVD Malli: 005-6-100Ristiviite: 2PAA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC 40-45
Koko6 x 100 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus185,000 psi
Paksuus0.127mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0003 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7220120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN PRODUCTS 001-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 Ruostumaton teräs0.025mm+/- 0.0001 "€90.67
MAUDLIN PRODUCTS 002-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 Ruostumaton teräs0.051mm+/- 0.0001 "€80.22
MAUDLIN TUOTTEET 003-6-100 Välikappale, 302 Täysi kova, 6 x 100 tuumaa x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 Ruostumaton teräs0.076mm+/- 0.0002 "€76.51
MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 Ruostumaton teräs0.102mm+/- 0.0002 "-
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS 006-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 Ruostumaton teräs0.152mm+/- 0.0005 "€92.90
MAUDLIN PRODUCTS 007-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 Ruostumaton teräs0.178mm+/- 0.0005 "-
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS 008-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.203 mm | AC2YVG 2PAA4 008-6-100--302 Ruostumaton teräs0.203mm+/- 0.0005 "€101.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 Välilevy, 302 täyskova, 6 x 100 tuumaa x 0.127 mm
€85.05 / yksikkö