BRADLEY EPST-S1260-200 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D 12 Harmaa | AC4DRL 2YY67

BRADLEY EPST-S1260-200 päätypaneeli Slope Top Locker D 12 Grey

Varastossa
Tuote: AC4DRL Malli: EPST-S1260-200Ristiviite: 2YY67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätypaneeli kaltevalle yläkaapille
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys3 / 8 "
AlaluokkaPäätypaneeli kaltevalle yläkaapille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADLEY EPST-S1872-247 Päätylevy kaltevalle ylälokerolle D 18 H 72 | AC2ZTQ 2PHF8 EPST-S1872-247Toffee100% kulutuksen jälkeen kierrätettyä HDPE-muovia18 "72 "1"€320.20
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPST-S1260-202 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D12 Beige | AC4DRK 2YY66 EPST-S1260-202Beige30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "60 "3 / 8 "€200.09
BRADLEY EPST-S1260-203 päätypaneeli kaltevuuskaappiin D 12 sininen | AC4DRM 2YY68 EPST-S1260-203Tummansininen30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "60 "3 / 8 "€200.09
BRADLEY EPST-S1272-202 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D12 Beige | AC4DRN 2YY69 EPST-S1272-202Beige30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "72 "3 / 8 "€201.55
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPST-S1272-200 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D 12 Harmaa | AC4DRP 2YY70 EPST-S1272-200Harmaa30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "72 "3 / 8 "€201.55
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPST-S1272-203 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D 12 Sininen | AC4DRQ 2YY71 EPST-S1272-203Tummansininen30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "72 "3 / 8 "€201.55
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPST-S1560-202 Päätypaneeli kaltevalle yläkaapille D15 Beige | AC4DRR 2YY72 EPST-S1560-202Beige30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia15 "60 "3 / 8 "€213.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY EPST-S1260-200 päätypaneeli Slope Top Locker D 12 Grey
€200.09 / yksikkö