Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYBAGGR Flat Washer, 5/16 Inch Size, Yellow, Zinc, 50Pk | AF2BGY 6PU14

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 5/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2BGY Malli: HS-0312SAEHZYBAGGRRistiviite: 6PU14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.051 - 0.08 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 5/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 50 pk
€6.84 /pakkaus