BISHOP-WISECARVER UTTA1G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNT 2NDE6

BISHOP-WISECARVER UTTA1G2640 Lineaarinen ohjain 2640 mm P 26 mm L 15.0 mm K

Tuote: AC2VNT Malli: UTTA1G2640Ristiviite: 2NDE6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€393.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen opas
Reikäkeskuksen asennus keskelle80 mm
Kiinnitysreikä akselin päästä40 mm
Asennusreiän koko5.8mm
Kiskoreikien lukumäärä33
Kokonaiskorkeus15mm
Kokonaispituus2640mm
kokonaisleveys26mm
RacewayAlumiini
Kiskon viimeistelytavallinen
Kiskon materiaalialumiini
Temp. alue-55 - 100 C
Kierteen kokoM5
TyyppiPW-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)265.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysRacewayKierteen kokoTyyppiHinta
BISHOP-WISECARVER UTTS1G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLZ 2NCX5 UTTS1G26405.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€1,275.68
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTS2G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMD 2NCX9 UTTS2G26408.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€1,662.52
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTS3G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMH 2NCY4 UTTS3G26408.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€2,463.59
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VMM 2NCY8 UTTRS1G26405.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€1,256.48
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMR 2NCZ3 UTTRS2G26408.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€1,533.56
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMW 2NCZ7 UTTRS3G26408.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€2,216.94
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTA0G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNN 2NDE2 UTTA0G26404.8mm11mm20mmAlumiiniM4PW-sarja€359.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTA1G2640 Lineaarinen ohjain 2640 mm P 26 mm L 15.0 mm K
€393.82 / yksikkö