MASTER MAGNETICS RE90 Magneettinen datakorttitelineen rulla, 3 tuuman leveys, 50 jalkaa pituus | AF4VFP 9LDP1

MASTER MAGNETICS RE90 Magneettinen datakorttitelineen rulla, 3 tuuman leveys, 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4VFP Malli: RE90Ristiviite: 9LDP1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen telapidike
VäriPuuhiili
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus1 / 10 "
Haltijan tyyliC-kanava
Pituus50ft.
MateriaaliMagneettinen nauha
AsennustyyppiMagneettinen
Paksuus1 / 8 "
TyyppiMagneettinen rullakortti, sivukuorma, joustava
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.198
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8505191000
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
MASTER MAGNETICS RE20 Magneettinen tietokorttitelineen rulla, 1 tuuman leveys, 50 Ft. Pituus | AF4KNL 8ZDD4 RE201"€50.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MAGNETICS RE90 Magneettinen datakorttitelineen rulla, 3 tuuman leveys, 50 jalkaa pituus
€136.34 / yksikkö