Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER MAGNETICS RE20 Magneettinen tietokorttitelineen rulla, 1 tuuman leveys, 50 Ft. Pituus | AF4KNL 8ZDD4

MASTER MAGNETICS RE20 Magneettinen datakorttitelineen rulla, 1 tuuman leveys, 50 Ft. Pituus

Varastossa
Tuote: AF4KNL Malli: RE20Ristiviite: 8ZDD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen telapidike
VäriPuuhiili
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus1 / 10 "
Haltijan tyyliC-kanava
Pituus50ft.
MateriaaliMagneettinen nauha
AsennustyyppiMagneettinen
Paksuus1 / 8 "
TyyppiMagneettinen rullakortti, sivukuorma, joustava
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
MASTER MAGNETICS RE90 Magneettinen datakorttitelineen rulla, 3 tuuman leveys, 50 jalkaa pituus | AF4VFP 9LDP1 RE903"€136.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MAGNETICS RE20 Magneettinen datakorttitelineen rulla, 1 tuuman leveys, 50 Ft. Pituus
€50.74 / yksikkö