Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Ovenvivun lukitusvivun luokkahuone AC3ETZ 2RYG1

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Ovivivun lukkovivun luokkahuone

Varastossa
Tuote: AC3ETZ Malli: SLC0926DKA4Ristiviite: 2RYG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriMessinki
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoLuokkahuone
Luokka2
Kahva materiaaliTeräs
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.2-3/4" x 1-3/4"
LakotyyppiT-lakko
TyyliVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSijaintityyppiupotussyvyysvaatimussylinteriNastojen lukumääräNastatLakko Dim.LakotyyppiTyyliHinta
MASTER LOCK SLL0103 / T6E Ovenvivun lukitus Suora vipu | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6ECommercial / Asuminen2-3/8" and 2-3/4"sinkki442-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeSuora vipu€58.94
MASTER LOCK SLL0403 / T6P Ovenvivun lukitus Suora vipu | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PCommercial / Asuminen2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeSuora vipu€49.61
MASTER LOCK SLL0115KA4 Ovenvivun lukitus Suora vipu sisääntulo | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4Commercial / Asuminen2-3/8" and 2-3/4"sinkki442-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeSuora vipu€77.18
MASTER LOCK SLL0315 / T6P Ovenvivun lukitus Suora vipu, luokka 3 | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6PCommercial / Asuminen2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeSuora vipu€52.76
MASTER LOCK SLL0415 / T6P Ovenvivun lukitus Suora vipu | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PCommercial / Asuminen2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeSuora vipu€50.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Ovivivun lukkovivun luokkahuone
€132.30 / yksikkö