Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK SLL0115KA4 Ovenvivun lukitus Suora vipu sisääntulo | AC3ETM 2RYE4

MASTER LOCK SLL0115KA4 Ovivivun lukkosarja Suora vivun sisäänkäynti

Varastossa
Tuote: AC3ETM Malli: SLL0115KA4Ristiviite: 2RYE4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
sylinterisinkki
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
Palo3 hr.
Toimintomerkintä
Luokka3
Kahva materiaaliTeräs
keyingAvain samanlainen
Kiilauran tyyppiKwikset
SijaintityyppiCommercial / Asuminen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä4
Nastat4
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.2-1/4" x 1-3/4"
LakotyyppiSquare Corner Full Lip Strike
TyyliSuora vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSijaintityyppiupotussyvyysvaatimussylinteriNastojen lukumääräNastatLakko Dim.LakotyyppiTyyliHinta
MASTER LOCK SLL0103 / T6E Ovenvivun lukitus Suora vipu | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6ECommercial / Asuminen2-3/8" and 2-3/4"sinkki442-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeSuora vipu€67.80
MASTER LOCK SLL0403 / T6P Ovenvivun lukitus Suora vipu | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PCommercial / Asuminen2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeSuora vipu€57.02
MASTER LOCK SLL0315 / T6P Ovenvivun lukitus Suora vipu, luokka 3 | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6PCommercial / Asuminen2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeSuora vipu€60.60
MASTER LOCK SLL0415 / T6P Ovenvivun lukitus Suora vipu | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PCommercial / Asuminen2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeSuora vipu€57.88
MASTER LOCK SLC0926DKA4 Ovenvivun lukitusvivun luokkahuone AC3ETZ 2RYG1 SLC0926DKA4Kaupallinen2.75 "Messinki662-3/4" x 1-3/4"T-lakkoVipu€132.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK SLL0115KA4 Ovivivun lukkosarja Suora vivun sisäänkäynti
€77.18 / yksikkö