Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S3081 Säädä. Palloventtiilin lukitus termoplastinen | AF6TYE 20JE32

MASTER LOCK S3081 Säädä. Palloventtiilin lukitus, termoplastinen

Varastossa
Tuote: AF6TYE Malli: S3081Ristiviite: 20JE32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä palloventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon1/2 "- 2"
Sopii putken kokoon1/2 "- 2"
Materiaalikestomuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.7
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MASTER LOCK S3080 4-jalkainen neljänneskierrosventtiilin lukitus, halkaisijaltaan 13mm-51mm venttiileille | CM7UTM S3080€38.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S3081 Säädä. Palloventtiilin lukitus, termoplastinen
€45.60 / yksikkö