PÄÄLUKKO S1900VE410 Lukitusaseman sähkö- / venttiiliavain erilainen | AH2NLV 2CJL8

MASTER LOCK S1900VE410 Lukitusaseman sähkö-/venttiiliavaimella erilainen

Varastossa
Tuote: AH2NLV Malli: S1900VE410Ristiviite: 2CJL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,168.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
SulkemistyyppiSuljettu
VäriKeltainen
Syvyys4.125 "
Korkeus26.5 "
Mukana lukon rungon materiaalikestomuovi
KieliEnglanti
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Komponenttien lukumäärä57
Mukana olevien riippulukoiden määrä6
Taskut6
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9395
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)43.69

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Koukkujen määrä: 16
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty
    • Seinäasennus: Kyllä
    • Lukituksen näkyvyys: Kyllä
    • Avain: Erilainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKieliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
PÄÄLUKKO 1484BP410 Lukitusasema täytetty 72 komponenttia AB9EGG 2CJK8 1484 BP4101.75 "22 "-207222 "€1,080.35
PÄÄLUKKO 1483BP410ES Lukitusasema 10 lukkoa eri tavalla | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "€604.21
PÄÄLUKKO 1482BP410ES Lukitusasema täynnä 4 lukkoa eri avaimet | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Englanti, Espanja41816 "€307.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S1900VE410 Lukitusaseman sähkö-/venttiiliavaimella erilainen
€1,168.89 / yksikkö