Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLUKKO 1483BP410ES Lukitusasema 10 lukkoa eri tavalla | AH9KFV 3WPC5

MASTER LOCK 1483BP410ES Lukitusasema 10 lukkoa avaimella erilainen

Varastossa
Tuote: AH9KFV Malli: 1483BP410ESRistiviite: 3WPC5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€604.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
SulkemistyyppiSuljettu
VäriKeltainen
Syvyys1.75 "
Korkeus15.5 "
Mukana lukon rungon materiaalikestomuovi
LukitusohjelmaYleinen lukitus / merkintä
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä10
Komponenttien lukumäärä36
Mukana olevien riippulukoiden määrä10
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty
    • Seinäasennus: Kyllä
    • Lukituksen näkyvyys: Kyllä
    • Avain: Erilainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKieliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
PÄÄLUKKO 1484BP410 Lukitusasema täytetty 72 komponenttia AB9EGG 2CJK8 1484 BP4101.75 "22 "-207222 "€1,080.35
PÄÄLUKKO S1900VE410 Lukitusaseman sähkö- / venttiiliavain erilainen | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Englanti65722 "€1,168.89
PÄÄLUKKO 1482BP410ES Lukitusasema täynnä 4 lukkoa eri avaimet | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Englanti, Espanja41816 "€307.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1483BP410ES Lukitusasema 10 lukkoa avaimella erilainen
€604.21 / yksikkö