PÄÄLUKKO 1484BP410 Lukitusasema täytetty 72 komponenttia AB9EGG 2CJK8

MASTER LOCK 1484BP410 Lukitusasema täytetty 72 komponentilla

Varastossa
Tuote: AB9EGG Malli: 1484BP410Ristiviite: 2CJK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,080.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys1.75 "
Korkeus22 "
Mukana lukon rungon materiaalikestomuovi
LukitusohjelmaYleinen lukitus / merkintä
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä20
Komponenttien lukumäärä72
Mukana olevien riippulukoiden määrä20
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8301100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKieliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
PÄÄLUKKO S1900VE410 Lukitusaseman sähkö- / venttiiliavain erilainen | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Englanti65722 "€1,168.89
PÄÄLUKKO 1483BP410ES Lukitusasema 10 lukkoa eri tavalla | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "€604.21
PÄÄLUKKO 1482BP410ES Lukitusasema täynnä 4 lukkoa eri avaimet | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Englanti, Espanja41816 "€307.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1484BP410 Lukitusasema täytetty 72 komponentilla
€1,080.35 / yksikkö