Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S1518 Lukkoasema täyttämätön 17-1 / 2 tuuman leveys | AC9ZCF 3LTL4

MASTER LOCK S1518 Riippulukkoasema Täytämätön 17-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC9ZCF Malli: S1518Ristiviite: 3LTL4
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
€51.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukon asema
Väripunainen
Syvyys1.5 "
Korkeus3"
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä22
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
MASTER LOCK S1506 riippulukko täyttämätön 4 komponenttia | AC9ZCE 3LTL2 S15061.5 "3"86.12 "€34.91
MASTER LOCK S125 riippulukko täyttämätön 1 osa | AD7HUL 4EMZ2 S1251"8"125.25 "€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S1518 Riippulukkoasema Täytämätön 17-1/2 tuuman leveys
€51.52 / yksikkö