SQUARE D QO2125-1021 Shunttilaukaisukatkaisija, pistokeliitäntä, 120 / 240 VAC | CE6HPC

SQUARE D QO2125-1021 Shunttilaukaisukatkaisin, pistokeliitäntä, 120 / 240 VAC

Tuote: CE6HPC Malli: QO2125-1021

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria125
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D QO2125-1021 valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan piirejä ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Mahdollistaa langat (kupari / alumiini), joiden koko vaihtelee välillä 4 ja 2 AWG
    • Antaa plug-in-asennuksen varmistaa sujuvan yhteyden paneelilevyihin ja keskuksiin
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkellisen laukaisutoiminnon
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QO115K-pistorasia, 10kAIC, 240 V, 15A, 1-napainen | CE6HNR QO115K151120€167.01
SQUARE D QO120K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL kauko-ohjattu katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
SQUARE D QO130K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2-napainen vakiolaukaisukytkin, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 pienoiskatkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO2125-1021 Shunttilaukaisukatkaisin, pistokeliitäntä, 120 / 240 VAC