Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 503YLW -ryhmän lukituslaatikko 14 lukkoa max keltainen | AB9EGK 2CJL2

MASTER LOCK 503YLW Group Lockout Box 14 Lukot Max keltainen

Varastossa
Tuote: AB9EGK Malli: 503YLWRistiviite: 2CJL2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€125.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyhmän lukituslaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
VäriKeltainen
Syvyys3.5 "
OvityyppiTeräs
Korkeus12.75 "
Maks. Riippulukoiden lukumäärä14
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avainkoukkujen määrä (12)
    • Seinäasennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
MASTER LOCK 503RED Ryhmän lukituslaatikko 14 Lukitsee Max Red | AB9EGJ 2CJL1 503REDpunainen3.5 "12.75 "146.38 "€122.00
MASTER LOCK 498A punainen ryhmäsulkulaatikko, max 12 lukkoa, punainen | AD7HUK 4EMZ1 498Apunainen3.75 "6"129.25 "€118.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 503YLW Group Lockout Box 14 Lukot Max keltainen
€125.63 / yksikkö