Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 498A punainen ryhmäsulkulaatikko, max 12 lukkoa, punainen | AD7HUK 4EMZ1

MASTER LOCK 498A punainen ryhmäsulkulaatikko, enintään 12 lukkoa, punainen

Varastossa
Tuote: AD7HUK Malli: 498ARistiviite: 4EMZ1

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€104.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyhmän lukituslaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
Väripunainen
Syvyys3.75 "
OvityyppiTeräs
Korkeus6"
Maks. Riippulukoiden lukumäärä12
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava ryhmälukkolaatikko, joka sopii työntekijöiden tavaroiden kiinnittämiseen koneiden tai laitteiden huollon aikana
    • Tähän huoneeseen mahtuu jopa 12 työntekijän omaisuutta ja enemmän lukituslaitteiden avulla
    • Lukituslaatikko turvalukolla lukituspisteiden kiinnittämiseksi ja yksittäisten avainten säilyttämiseksi
    • Patentoitu LatchTight-laite estää avaimet pääsemästä siihen asti, kunnes viimeinen turvalukko on poistettu
    • Jauhemaalattu punainen pinta kestää naarmuja, haketusta, kulumista ja haalistumista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
MASTER LOCK 503RED Ryhmän lukituslaatikko 14 Lukitsee Max Red | AB9EGJ 2CJL1 503REDpunainen3.5 "12.75 "146.38 "€108.64
MASTER LOCK 503YLW -ryhmän lukituslaatikko 14 lukkoa max keltainen | AB9EGK 2CJL2 503 YLWKeltainen3.5 "12.75 "146.38 "€117.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 498A punainen ryhmäsulkulaatikko, enintään 12 lukkoa, punainen
€104.45 / yksikkö