Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 3030DAT Bungee-johto, kaksi sormikoukkua, 24 tuuman pituus | AC4DXC 2ZA95

MASTER LOCK 3030DAT Bungee johto, kaksi sormikoukkua, 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4DXC Malli: 3030DATRistiviite: 2ZA95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenjiköysi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriMusta
LopputyyppiKaksi sormikoukkua
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiLaitteistomateriaaliPituusHinta
MASTER LOCK 3031DAT Bungee-johto, kaksi sormikoukkua, 32 tuuman pituus | AC4DXD 2ZA96 3031DATKaksi sormikoukkuaTeräs32 "€11.55
MASTER LOCK 3028DAT Bungee Cord Snap Snap Hook 24 tuuman pituus | AC4DXE 2ZA97 3028DATSulkukoukun sulkeminenpolyeteeni24 "€14.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 3030DAT Bungee johto, kaksi sormikoukkua, 24 tuuman pituus
€14.44 / yksikkö