Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3747 sulateliimapuikko, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 143 kpl | CE9XTU 2GKK2

3M 3747 sulatettu liimapuikko, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 143 pk

Varastossa
Tuote: CE9XTU Malli: 3747Ristiviite: 2GKK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€727.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulaliimapuikko
OminaisuudetHyvä lämmönkestävyys, korkea toimitusnopeus, iskunkestävä
VäriRusketus
Säiliön koko11 lbs.
Leikkauslujuus430 psi
Temp. alue20-145 astetta F
Vetolujuus750 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOminaisuudetVäriSäiliön kokoLeikkauslujuusTemp. alueVetolujuusHinta
3M 3731 Sulaliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 165 kpl | CE9XRQ 2GKH6 3731Korkean lämpötilan kestävyys, liuottimetonRusketus-490 psi20-280 astetta FEi määritelty€691.11
3M 3779 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 pk | CE9XRW 2GKJ7 3779Hyvä polttoaineen ja öljyn kestävyys, korkea lämmönkestävyysKeltainen11 lbs.700 psi20-310 astetta F2,100 psi€1,400.95
3M 3747 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XRX 2GKJ9 3747Hyvä lämmönkestävyys, korkea toimitusnopeus, iskunkestäväRusketus11 lbs.430 psi20-200 astetta F750 PSI€602.94
3M 3738 Sulaliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XRY 2GKK4 3738Korkea toimitusnopeus ja pitkä liimausalueRusketus11 lbs.375 psi20-150 astetta F360 psi€515.14
3M 3792 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 pk | CE9XRZ 2GKN4 3792Hyvä lämmönkestävyys, pitkä liimausaluePoista valinta11 lbs.250 psi20-140 astetta F400 psi€470.56
3M 3789 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XTA 2GKN7 3789Hyvä polttoaineen ja öljyn kestävyys, iskunkestävyysRuskea11 lbs.570 psi20-310 astetta F520 psi€1,076.47
3M 3792 Sulaliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XTC 5E122 3792Taloudellinen ja tehokas, tehokasPoista valinta11 lbs.350 psi0-140 astetta F547 psi€485.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3747 sulatettu liimapuikko, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 143 pk
€727.57 / yksikkö