DAYTON 4CPG3 -porakone Vise W 6 tuumaa auki 6.75 tuumaa | AD6YWE

DAYTON 4CPG3 Drill Press Vise W 6 tuumaa avoin 6.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YWE Malli: 4CPG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea porakone Paina Vise
pohjakiinteä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.040 ": n kanssa
Leuan taipuma0.008 "per 4" käsikammion 11 lb: n kuormalla
Leuan avaaminen6-3 / 4 "
Jaw PlateNeliö - 0.004 "per 4"
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus3.4 "
Kokonaispituus16.61 "
Kurkun syvyys2-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4CPG2 -porapuristin Vise W 4.5 tuumaa auki 4.75 tuumaa | AD6YWD 4CPG24-3 / 4 "4.5 "3.23 "12.48 "1-7 / 8 "€292.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPG3 Drill Press Vise W 6 tuumaa avoin 6.75 tuumaa
€608.41 / yksikkö