Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 2866DATSC Kääntyvä päävastaanottimen lukko 1/2 ja 5/8 tuumaa | AC4GWC 2ZU73

MASTER LOCK 2866DATSC kääntyvä päävastaanottimen lukko 1/2 ja 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GWC Malli: 2866DATSCRistiviite: 2ZU73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen lukko
Reikä dia.1/2 "ja 5/8"
Lukon tyyppiYleismaailmallinen
Koko1/2 ja 5/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.Lukon tyyppiKokoHinta
PÄÄLUKKO 1480KAWWGG0340 Hinattavan tangon vastaanottimen lukko 5/8 tuumaa | AC4GWD 2ZU74 1480KAWWG03405 / 8 "tanko5 / 8 "€40.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 2866DATSC kääntyvä päävastaanottimen lukko 1/2 ja 5/8 tuumaa
€33.68 / yksikkö