Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLAITE VT-751D lämpöpistooli, pistoolikahva, 120 VAC, kolmipiikkinen, 130 - 1200 astetta F lämpötila. Alue | CH6RXH 54XY11

MASTER APPLIANCE VT-751D lämpöpistooli, pistoolikahva, 120 VAC, kolmiosainen, 130 - 1200 astetta F lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CH6RXH Malli: VT-751DRistiviite: 54XY11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
Ilmavirta27 cfm
ilmamäärä27 cfm
Ampeeria14.5A
Johdon pituus6 ft.
VelvollisuusRaskas
Kahva tyyliPistooli
Lämmityselementin materiaaliKierretty lanka
KoteloAlumiini
Pakkauksen sisältöPaljas työkalu, teline
Max. Ilmavirta27 cfm
Maks. Lämpötila1200 astetta F
Min. Lämpötila130 astetta F
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus9 1 / 2 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys5 1 / 2 "
Plug TypeKolmipiikkinen
Virtalähdecorded
Kytkimen tyyppirokkari
Lämpötila-alue100-1,200 astetta F
Työkalun paino3.7 lbs.
TyyppiKuuma pyssy
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaIlmavirtailmamääräMin. LämpötilaMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PÄÄLAITE PH-1200 Temperature Heat Gun, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1100 -lämpöpistooli 500 - 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1400 -lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER-LAITE PH-1500-lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-301A Lämpöpistooli 300 - 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-501A Lämpöpistooli 500 - 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-751B -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE VT-751D lämpöpistooli, pistoolikahva, 120 VAC, kolmiosainen, 130 - 1200 astetta F lämpötila Alue
€372.38 / yksikkö