Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1267 kohokuvioitu folionauha 2 tuumaa 5 mil, 100 pk | AD6JAG 45J741

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 2 tuumaa 5 milj., 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD6JAG Malli: 1267Ristiviite: 45J741

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohokuvioitu kalvoteippi
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaPaineherkkä akryyli
VäriKiiltävä hopea
Halkaisija2"
Pituus18 jaardia.
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-40 astetta 130 astetta C.
ShapeYmpyrä
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi7607196000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 2 tuumaa 5 milj., 100 kpl
€217.46 / yksikkö