QMARK Smart-sarja, sähköinen seinälämmitin


Suodattaa
BtuH: 13,650 , Väri: Valkoinen , Suorittaa loppuun: Polyesterijauhemaali , Asunnon syvyys: 4" , Kotelon korkeus: 18.25 " , Kotelon leveys: 14.375 " , Hz: 60 , Asennustyyppi: Upotettu tai pinta , vaihe: 1 , wattia: 1800 ja 4000
TyyliMalliVahvistimet ACJänniteHinta (ei alv)
A
SSHO4007
6.5 - 14.4277€1,167.15
A
SSHO4004
7.5 - 16.7240€1,221.40
A
SSHO4008
8.7 - 19.2208€1,185.74

Smart-sarja, sähköinen seinälämmitin

Qmark Smart -sarjan tuulettimella toimivat seinälämmittimet sopivat ihanteellisesti kellariin, autotalliin tai työtiloihin, jotka tarjoavat lämpöä ja mukavuutta ympäri vuoden. Näissä sähkölämmittimissä on LED-kosketusnäyttö helppoa lukemista varten ja ohjelmoitava termostaatti arki- ja viikonloppuasetuksilla. Ne toimivat lämpötiloissa 40-99 astetta F. Niissä on polyesterirakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä, mikä pidentää käyttöikää ja kestää korroosiota paljaalla pinnalla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?