Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 20UZ16 lattialle asennettava tärinäneristin 2100 Lb. | AF7CTN

MASON 20UZ16 Lattiaan asennettava tärinäeristin 2100 Lb.

Varastossa
Tuote: AF7CTN Malli: 20UZ16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialle asennettava tärinäneristin
kapasiteetti Range0-2100 paunaa
Värimerkkipunainen
poikkeama0 - 0.15 "
Mitat A3.75 "
Mitat G9 / 16 "
Mitat H1.875 "
Ulottuvuus J5/8-11UNC x 1-1/4"
Korkeus2.75 "
Eristimen tyyppiNeopreeni
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi4016996050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kuormituksen leikkaus (600)
    • Ulottuvuus I (1-1 / 2 ")
    • Ulottuvuus T (3/32 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPultin kokoMitat AMitat GMitat HUlottuvuus JKorkeuseräHinta
MASON 4C875 -eristimen tärinä | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€22.86
MASON 4C876 Eristimen tärinä | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€24.82
MASON 4C877 -eristimen tärinä | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€32.27
MASON 4C955 -eristimen tärinä | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€24.01
MASON 4C961 -eristimen tärinä | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.23
MASON 4C988 -eristimen tärinä | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.64
MASON 4C989 -eristimen tärinä | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 20UZ16 Lattiaan asennettava tärinäeristin 2100 Lb.
€133.13 / yksikkö