DAYTON 4FZH1 Luverin seinänavaus 48 x 36 tuumaa sinkittyä | AD7RCD

DAYTON 4FZH1 Säleikön seinäaukko 48 x 36 tuumaa Galvannealed

Varastossa
Tuote: AD7RCD Malli: 4FZH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€720.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys1.25 "
Vapaa alue4.481 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus35 "
Sisäleveys45 "
MateriaaliGalvanoitu
Maks. Pakoputki (CFM)5855
Maks. Saanti (CFM)4099
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)36 K x 48 W
Terien lukumäärä7
Ulkopuolella35.5 "
Ulkopuolinen leveys47.5 "
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)127.51
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliTerien lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
DAYTON 4FZF3 Louver -seinäaukko 18 x 18 tuuman alumiinia | AD7RBL 4FZF30.622 Neliö-Ft.5"15 "Alumiini217.5 "17.5 "€226.76
DAYTON 4FZF4 Louver -seinäaukko 24 x 24 tuuman alumiinia | AD7RBM 4FZF41.384 Neliö-Ft.11 "21 "Alumiini323.5 "23.5 "€328.05
DAYTON 4FZF5 Louver -seinäaukko 24 x 36 tuuman alumiinia | AD7RBN 4FZF52.091 Neliö-Ft.11 "21 "Alumiini335.5 "23.5 "€436.31
DAYTON 4FZF6 Louver -seinäaukko 30 x 30 tuuman alumiinia | AD7RBP 4FZF62.234 Neliö-Ft.17 "27 "Alumiini429.5 "29.5 "€433.83
DAYTON 4FZF7 Louver -seinäaukko 36 x 24 tuuman alumiinia | AD7RBQ 4FZF72.175 Neliö-Ft.23 "33 "Alumiini623.5 "35.5 "€408.99
DAYTON 4FZF8 Louver -seinäaukko 36 x 36 tuuman alumiinia | AD7RBR 4FZF83.286 Neliö-Ft.23 "33 "Alumiini635.5 "35.5 "€538.58
DAYTON 4FZF9 Louver -seinäaukko 36 x 48 tuuman alumiinia | AD7RBT 4FZF94.397 Neliö-Ft.47 "33 "Alumiini647.5 "35.5 "€711.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4FZH1 Säleikön seinäaukko 48 x 36 tuumaa Galvannealed
€720.93 / yksikkö