Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAIKKI VAIHDE AGSBC732100 Itkujohto Puuvilla 7 / 32in. Halkaisija 100 jalkaa L | AF3YYR 8G046

ALL GEAR AGSBC732100 Itkulanka, puuvilla 7/32 tuumaa. Halkaisija 100 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AF3YYR Malli: AGSBC732100Ristiviite: 8G046

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItke johto
VäriLuonnollinen
Pituus100ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenKiinteä punottu
Köysi Dia.7 / 32 "
KöysimateriaaliPuuvilla
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus150 paunaa.
Työkuorman raja30 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5607909000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
KAIKKI GEAR AGSBC516100 Itkujohto Puuvilla 5 / 16in. Halkaisija 100 jalkaa L | AA3ZWX 12A624 AGSBC5161005 / 16 "250 paunaa.50 lb€29.16
ALL GEAR AGSBC12100 Itkujohto Puuvilla, 1/2 tuumaa, halkaisija 100 jalkaa L | AA8KPW 18L037 AGSBC121001 / 2 "500 lbs.100 paunaa.€59.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGSBC732100 Itkulanka, puuvilla 7/32 tuumaa. Halkaisija 100 jalkaa L
€23.14 / yksikkö