Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARTIN SPROCKET M-HE25 2 1/2 Bushing, 3/8-16 x 1 1/2 Inch Cap Screw, 2 1/2 Inch Bore, Cast Iron | AZ8ZKY

MARTIN SPROCKET M-HE25 2 1/2 holkki, 3/8-16 x 1 1/2 tuuman kantaruuvi, 2 1/2 tuuman reikä, valurauta

Varastossa
Tuote: AZ8ZKY Malli: M-HE25 2 1/2
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
€84.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET M-HE25 1 1/4 holkki, 3/8-16 x 1 1/2 tuuman kantaruuvi, 1 1/4 tuuman reikä, valurauta | AN6DBX M-HE25 1 1€84.18
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET M-HE25 1 11/16 Holkki, 3/8-16 x 1 1/2 tuuman kantaruuvi, 1 11/16 tuuman reikä, valurauta | AN6DBY M-HE25 1 11€84.18
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET M-HE25 1 15/16 Holkki, 3/8-16 x 1 1/2 tuuman kantaruuvi, 1 15/16 tuuman reikä, valurauta | AN6DBZ M-HE25 1 15€89.47
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET M-HE25 1 7/16 Holkki, 3/8-16 x 1 1/2 tuuman kantaruuvi, 1 7/16 tuuman reikä, valurauta | AN6DCA M-HE25 1 7€84.18
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET M-HE25 2 3/16 Holkki, 3/8-16 x 1 1/2 tuuman kantaruuvi, 2 3/16 tuuman reikä, valurauta | AN6DCB M-HE25 2 3€84.18
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET M-HE25 2 7/16 Holkki, 3/8-16 x 1 1/2 tuuman kantaruuvi, 2 7/16 tuuman reikä, valurauta | AN6DCC M-HE25 2 7-
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET M-HE30 1 1/2 holkki, 1/2-13 x 1 3/4 tuuman kantaruuvi, 1 1/2 tuuman reikä, valurauta | AN6DCD M-HE30 1 1€110.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET M-HE25 2 1/2 holkki, 3/8-16 x 1 1/2 tuuman kantaruuvi, 2 1/2 tuuman reikä, valurauta
€84.18 / yksikkö