MARTIN SPROCKET 24CTB42 ketjupyörä, 24B-1 ketju, 42 hammasta, 509.830 mm jakoväli, ulkohalkaisija 532.060 mm, teräs | BA6THM

MARTIN SPROCKET 24CTB42 hammaspyörä, 24B-1 ketju, 42 hammasta, 509.830 mm jakoväli, 532.060 mm ulkohalkaisija, teräs

Varastossa
Tuote: BA6THM Malli: 24CTB42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,583.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.68

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 24BTB15H ketjupyörä, 24B-1 ketju, 15 hammasta, 183.250 mm jakohalkaisija, 205.480 mm ulkohalkaisija, teräs | AL4ZYH 24 BTB15H€710.93
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 24BTB16H hammaspyörä, 24B-1 ketju, 16 hammasta, 195.290 mm jakoväli, 217.520 mm ulkohalkaisija, teräs | AL4ZYJ 24 BTB16H€730.79
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 24BTB17H ketjupyörä, 24B-1 ketju, 17 hammasta, 207.350 mm jakoväli, ulkohalkaisija 229.570 mm, teräs | AL4ZYK 24 BTB17H€769.36
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 24BTB19H ketjupyörä, 24B-1 ketju, 19 hammasta, 231.480 mm jakoväli, ulkohalkaisija 253.700 mm, teräs | AL4ZYL 24 BTB19H€777.85
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 24BTB20H hammaspyörä, 24B-1 ketju, 20 hammasta, 243.550 mm jakoväli, 265.780 mm ulkohalkaisija, teräs | AL4ZYM 24 BTB20H€810.84
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 24BTB21H hammaspyörä, 24B-1 ketju, 21 hammasta, 255.630 mm jakoväli, 277.860 mm ulkohalkaisija, teräs | AL4ZYN 24 BTB21H€847.67
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 24BTB28H hammaspyörä, 24B-1 ketju, 28 hammasta, 340.290 mm jakohalkaisija, 362.510 mm ulkohalkaisija, teräs | AL4ZYP 24 BTB28H€1,056.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 24CTB42 hammaspyörä, 24B-1 ketju, 42 hammasta, 509.830 mm jakoväli, 532.060 mm ulkohalkaisija, teräs
€1,583.89 / yksikkö