Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P45NAA-5C Voiteluöljyn paineen katkaisun ohjaus 9 Psi | AF6YYH 20RF58

JOHNSON CONTROLS P45NAA-5C voiteluöljyn paineen katkaisun ohjaus 9 Psi

Varastossa
Tuote: AF6YYH Malli: P45NAA-5CRistiviite: 20RF58

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€454.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluöljyn paineen katkaisun hallinta
Kapillaaripituus36 sisään.
Syvyys2-11 / 32 "
Korkeus5 21 / 64 "
Paineliitäntä1/4 "levähdysmutteri
Painealue9 PSI
Aikaviive120 sek.
TyyppiLeikkauksen hallinta aikaviiveellä
Jännite120/240
Leveys568653 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9032200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPainealueAikaviiveHinta
JOHNSON CONTROLS P128AA-17C Voiteluöljynpaineen säätö 8 - 70 Psi | AF6YYD 20RF54 P128AA-17C3.25 "Voiteluöljyn paineen säätö8 ja 70 PSI120 sek.€473.39
JOHNSON CONTROLS P128AA-1C Voiteluöljynpaineen säätö 8 - 70 Psi | AF6YYE 20RF55 P128AA-1C3.25 "Voiteluöljyn paineen säätö8 ja 70 PSI90 sek.€458.04
JOHNSON CONTROLS P145NCB-12C Voiteluöljynpaineen säätö 9 Psi | AF6YYF 20RF56 P145NCB-12C3.25 "Voiteluöljyn paineen säätö9 PSI10 sek.€439.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P45NAA-5C voiteluöljyn paineen katkaisun ohjaus 9 Psi
€454.31 / yksikkö