MARSHALLTOWN SWSBLADE12 Power Screed -terä 10 tuumaa x 12 jalkaa | AB6XRN 22P307

MARSHALLTOWN SWSBLADE12 Power Screed Blade 10 tuumaa x 12 jalkaa

Tuote: AB6XRN Malli: SWSBLADE12Ristiviite: 22P307
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,903.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Screed -terä
Terän pituus12ft.
Terän leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)377.19
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN SWSBLADE12 Power Screed Blade 10 tuumaa x 12 jalkaa
€1,903.68 / yksikkö