ANTHES 11046 Pakokaasusuoja 7-3/4 x 7-15/16 tuumaa | AD6EAE 44Z136

ANTHES 11046 pakoputken sadekorkki 7-3/4 x 7-15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6EAE Malli: 11046Ristiviite: 44Z136

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakokaasun sadesuojus
VäriHarmaa
Käytettäväksi päälläPystysuuntaiset pakoputket
Maks. Pakoputken OD7-15 / 16 "
Min. Pakoputken OD7-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8708925000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANTHES 11046 pakoputken sadekorkki 7-3/4 x 7-15/16 tuumaa
€90.60 / yksikkö