Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN REDRR565 Betoni korjauspyörän pyöreä 1/4 tuumaa | AB6XQF 22P275

MARSHALLTOWN REDRR565 Betonin korjauspyörä pyöreä 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XQF Malli: REDRR565Ristiviite: 22P275

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoninen kosketuspyörä
Koko1 / 4 "(6mm)
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 6-1 / 2 "kahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
MARSHALLTOWN REDRR569 Betonin korjauspyörä V 3/8 tuumaa | AB6XQG 22P276 REDRR5693 / 8 "(10mm)V€82.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN REDRR565 Betonin korjauspyörä pyöreä 1/4 tuumaa
€81.99 / yksikkö