Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN REDRR569 Betonin korjauspyörä V 3/8 tuumaa | AB6XQG 22P276

MARSHALLTOWN REDRR569 Betonin korjauspyörä V 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XQG Malli: REDRR569Ristiviite: 22P276

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoninen kosketuspyörä
Koko3 / 8 "(10mm)
TyyppiV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 6-1 / 2 "kahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
MARSHALLTOWN REDRR565 Betoni korjauspyörän pyöreä 1/4 tuumaa | AB6XQF 22P275 REDRR5651 / 4 "(6mm)Pyöreä€81.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN REDRR569 Betonin korjauspyörä V 3/8 tuumaa
€82.75 / yksikkö