CHICAGO FAUCETS 432-MPABCP Keittiöhana Sivusumutin Pk 6 | AF9AKJ 29RR71

CHICAGO FAUCETS 432-MPABCP keittiöhanan sivusuihkusuutin Pk 6

Varastossa
Tuote: AF9AKJ Malli: 432-MPABCPRistiviite: 29RR71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,279.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana sivusuihkulla
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 NSF / ANSI 61 -sertifioitu matala lyijypitoisuus
Yhteys1/2 "NPSM-uros
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 430-XJKABNF
Nokan pituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.48
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO FAUCETS 432-ABCP Keittiöhanan sivusuihkusuutin | AF9AKG 29RR69 432-ABCP€221.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 432-MPABCP keittiöhanan sivusuihkusuutin Pk 6
€1,279.01 / yksikkö