Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YTT6 Uuniharja musta hiiliteräs 39 tuumaa | AB4LUG

TOUGH GUY 1YTT6 uuniharja musta hiiliteräs 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LUG Malli: 1YTT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin harja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliHiiliteräs
Harjan pituus5.5 "
Harjan leveys1.5 "
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaEi
Käsittele väriäRusketus
kahvan pituus39 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus39 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YTT6 uuniharja musta hiiliteräs 39 tuumaa
€22.90 / yksikkö