Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 180D betoniristikko 6 x 3 1/2 x 1/2 tuuman ura | AE4LUX 5LN25

MARSHALLTOWN 180D Betoniura 6 x 3 1/2 x 1/2 tuuman ura

Varastossa
Tuote: AE4LUX Malli: 180DRistiviite: 5LN25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni kädensija
Uran syvyys1 / 2 "
Uran leveys1 / 2 "
KahvaDuraSoft (oikea)
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Säde1 / 4 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 180D Betoniura 6 x 3 1/2 x 1/2 tuuman ura
€27.63 / yksikkö