Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 136D käsiterä 6 x 3 tuuman 3/8 tuuman sädesäde | AB6XQK 22P279

MARSHALLTOWN 136D Hand Edger 6 x 3 tuuman 3/8 tuuman säde terästä

Varastossa
Tuote: AB6XQK Malli: 136DRistiviite: 22P279

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi Edger
Terän pituus6"
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
Terän leveys3"
KahvaDuraSoft (oikea)
Pituus6"
Huuli1 / 2 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Säde3 / 8 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaarevat päät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän leveysMateriaaliLeveysHinta
MARSHALLTOWN 156SSD -käsiheikkuri 6 x 4 tuumaa 3/8 tuuman säde Ss AB6XQL 22P280 156SSDRuostumaton teräs4"Ruostumaton teräs4"€23.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 136D Hand Edger 6 x 3 tuuman 3/8 tuuman säde terästä
€18.53 / yksikkö