Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 156SSD -käsiheikkuri 6 x 4 tuumaa 3/8 tuuman säde Ss AB6XQL 22P280

MARSHALLTOWN 156SSD Hand Edger 6 x 4 tuumaa 3/8 tuuman säde Ss

Varastossa
Tuote: AB6XQL Malli: 156SSDRistiviite: 22P280

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi Edger
Terän pituus6"
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän leveys4"
KahvaDuraSoft (oikea)
Pituus6"
Huuli1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Säde3 / 8 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaarevat päät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän leveysMateriaaliLeveysHinta
MARSHALLTOWN 136D käsiterä 6 x 3 tuuman 3/8 tuuman sädesäde | AB6XQK 22P279 136DKorkea hiiliteräs3"Korkea hiiliteräs3"€18.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 156SSD Hand Edger 6 x 4 tuumaa 3/8 tuuman säde Ss
€23.65 / yksikkö