MARLIN-TERÄSLANATUOTTEET 02035005-38 Vaijerin kiinnityskori 14 tuuman pituus x 7 tuuman leveys x 9 tuuman korkeus | AH3HRE 32HD16

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035005-38 Johdinkiinnityskori 14 tuumaa pituus x 7 tuumaa leveys x 9 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HRE Malli: 02035005-38Ristiviite: 32HD16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan kiinnityskori
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus9
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen
Tyyppikori
Lanka Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9505
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLanka Dia.Hinta
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035004-38 Johdinkiinnityskori 18-3/4 tuumaa pituus x 11-7/16 tuumaa leveys | AH3HRD 32HD15 02035004-38Valkoinen8.7518.75Ruostumaton teräs1 / 4 "€297.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035005-38 Johdinkiinnityskori 14 tuumaa pituus x 7 tuumaa leveys x 9 tuumaa korkeus
€335.16 / yksikkö