MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035004-38 Johdinkiinnityskori 18-3/4 tuumaa pituus x 11-7/16 tuumaa leveys | AH3HRD 32HD15

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035004-38 lanka-asennuskori 18-3/4 tuumaa pituus x 11-7/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH3HRD Malli: 02035004-38Ristiviite: 32HD15

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan kiinnityskori
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus8.75
Pituus18.75
MateriaaliRuostumaton teräs
Verkkokoko#2
ShapeSuorakulmainen
Tyyppikori
Lanka Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLanka Dia.Hinta
MARLIN-TERÄSLANATUOTTEET 02035005-38 Vaijerin kiinnityskori 14 tuuman pituus x 7 tuuman leveys x 9 tuuman korkeus | AH3HRE 32HD16 02035005-38Harmaa914 "Teräs1 / 8 "€323.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035004-38 lanka-asennuskori 18-3/4 tuumaa pituus x 11-7/16 tuumaa leveys
€109.36 / yksikkö