MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-01062001-38 Verkkokori kannella 11 tuumaa pituus x 6-1/2 tuumaa leveys x 2-3/4 tuumaa korkeus | AH3HRG 32HD18

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-01062001-38 Verkkokori kannella 11 tuumaa pituus x 6-1/2 tuumaa leveys x 2-3/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HRG Malli: 00-01062001-38Ristiviite: 32HD18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€637.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokori kannella
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunraaka
Korkeus2.75
Pituus11 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Verkkokoko#12
ShapeSuorakulmainen
Tyyppikori
Lanka Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusVerkkokokoLanka Dia.Hinta
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035002-38 Mesh-kori kannella 17-3/64 tuumaa pituus x 10-3/4 tuumaa leveys | AH3HRB 32HD13 02035002-38Elektrolyyttinen316#41 / 4 "€688.21
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00304002-31 Verkkokori kannella 14 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus | AH3HRH 32HD19 00-00304002-31Elektrolyyttinen614 "#41 / 4 "€784.61
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00278001-31 Verkkokori kannella 3-17/32 tuumaa pituus x 3-25/64 tuumaa leveys | AH3HRT 32HD28 00-00278001-31Elektrolyyttinen43-17/32#61 / 32 "€439.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-01062001-38 Verkkokori kannella 11 tuumaa pituus x 6-1/2 tuumaa leveys x 2-3/4 tuumaa korkeus
€637.90 / yksikkö