MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00304002-31 Verkkokori kannella 14 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus | AH3HRH 32HD19

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00304002-31 Verkkokori kannella 14 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HRH Malli: 00-00304002-31Ristiviite: 32HD19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€861.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokori kannella
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunElektrolyyttinen
Korkeus6
Pituus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Verkkokoko#4
ShapeSuorakulmainen
Tyyppikori
Lanka Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusVerkkokokoLanka Dia.Hinta
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035002-38 Mesh-kori kannella 17-3/64 tuumaa pituus x 10-3/4 tuumaa leveys | AH3HRB 32HD13 02035002-38Elektrolyyttinen316#41 / 4 "€701.23
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-01062001-38 Verkkokori kannella 11 tuumaa pituus x 6-1/2 tuumaa leveys x 2-3/4 tuumaa korkeus | AH3HRG 32HD18 00-01062001-38raaka2.7511 "#123 / 16 "€518.49
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00278001-31 Verkkokori kannella 3-17/32 tuumaa pituus x 3-25/64 tuumaa leveys | AH3HRT 32HD28 00-00278001-31Elektrolyyttinen43-17/32#61 / 32 "€410.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00304002-31 Verkkokori kannella 14 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus
€861.28 / yksikkö