MARLBORO 4PNU5 jatkuva sarana 6 jalan pituus 1-1 / 16 tuuman leveys | AD9DHN

MARLBORO 4PNU5 jatkuva sarana 6 jalkaa pituus 1-1/16 tuumaa leveys

Tuote: AD9DHN Malli: 4PNU5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetEi sisälly
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus1 / 2 "
Lehtien paksuus0.06 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinta
Pin Dia.1 / 8 "
Tapin materiaaliAlumiini
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.69
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin materiaaliSuorittaa loppuuneräTapin tyyppiLiikerataLeveysRannekkeen pituusLehtien paksuusHinta
MARLBORO 4PND3 Jatkuva sarana 1 jalan pituus 3 tuuman leveys | AD9DGP 4PND3TeräsMill FinishPiano saranaIrrotettava270 Tutkinnot3"2"0.25 "€91.13
MARLBORO 4PNF1 Jatkuva sarana 3 jalan pituus 3 tuuman leveys | AD9DGQ 4PNF1MessinkiMill FinishPiano saranaIrrotettava270 Tutkinnot3"1"0.09 "€33.97
MARLBORO 4PNH1 jatkuva sarana 8 jalan pituus 3 tuuman leveys | AD9DGU 4PNH1Teräs2B myllyn loppuPiano saranaIrrotettava270 Tutkinnot3"1 / 2 "0.05 "€110.09
Tarjouspyyntö
MARLBORO 4PNJ3 Jatkuvan saranan 3 jalan pituus 1-1 / 16 tuuman leveys | AD9DGV 4PNJ3Ruostumaton teräs2B myllyn loppuPiano saranaIrrotettava270 Tutkinnot1 1 / 16 "1 / 2 "0.04 "€16.66
MARLBORO 4PNL5 jatkuva sarana 3 jalan pituus 1-1 / 2 tuuman leveys | AD9DGX 4PNL5Ruostumaton teräs2B myllyn loppuPiano saranaIrrotettava270 Tutkinnot1.5 "1 / 2 "0.06 "€31.70
MARLBORO 4PNL7 jatkuva sarana 8 jalan pituus 1-1 / 2 tuuman leveys | AD9DGZ 4PNL7Ruostumaton teräs2B myllyn loppuPiano saranaIrrotettava270 Tutkinnot1.5 "1 / 2 "0.06 "€83.17
Tarjouspyyntö
MARLBORO 4PNL8 Jatkuva sarana 3 jalan pituus 2 tuuman leveys | AD9DHA 4PNL8Ruostumaton teräs2B myllyn loppuPiano saranaIrrotettava270 Tutkinnot2"1 / 2 "0.06 "€41.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLBORO 4PNU5 jatkuva sarana 6 jalkaa pituus 1-1/16 tuumaa leveys
€14.58 / yksikkö