LYÖNTIMERKKI SCIENTIFIC W3200-120-E Tarkkuusvaaka, 120 g, luettavuus 0.001 g, 230 V | CD7LJV

BENCHMARK SCIENTIFIC W3200-120-E Precision Balance, 120 g, luettavuus 0.001 g, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7LJV Malli: W3200-120-E

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,304.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8633
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)109.68
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC W3200-1200-E Precision Balance, 1200g, luettavuus 0.01g, 230V | CD7LJU W3200-1200-EBalance Scale€1,310.79
BENCHMARK SCIENTIFIC W3200-3200-E Precision Balance, 3200g, luettavuus 0.01g, 230V | CD7LJW W3200-3200-EBalance Scale€1,397.71
BENCHMARK SCIENTIFIC W3200-500-E Precision Balance, 500g, luettavuus 0.001g, 230V | CD7LJX W3200-500-EBalance Scale€1,618.42
BENCHMARK SCIENTIFIC W3200-5K-E Precision Balance, 5000g, luettavuus 0.01g, 230V | CD7LJY W3200-5K-EBalance Scale€1,926.05
BENCHMARK SCIENTIFIC W3200-320-E Precision Balance, 320 x 0.001g, 230V | CH6FRP W3200-320-EBalance€1,397.71
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3200-120 Precision Balance, 120g Kapasiteetti, 0.001g Luettavuus, 115V | CJ4KLL W3200-120Balance€1,304.13
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3200-320 Precision Balance, 320g Kapasiteetti, 0.001g Luettavuus, 115V | CJ4KLM W3200-320Balance€1,397.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W3200-120-E Precision Balance, 120 g, luettavuus 0.001 g, 230 V
€1,304.13 / yksikkö