Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1530-# KIT Numerot ja kirjaimet -sarja 0–9 | AA6REA 14R096

BRADY 1530-# KIT Numerot ja kirjaimet Kit 0 - 9

Varastossa
Tuote: AA6REA Malli: 1530-# KITRistiviite: 14R096

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumerotarrasarja
Merkki0 kautta 9
Merkin korkeus1"
Merkin leveys7 / 8 "
VäriMusta keltaisella
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10 / kortti, 25 korttia / paketti
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)2.41
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysVäriKorttien lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 1534- # KIT Numerot ja kirjaimet -sarja 0 - 9 | AA6RDX 14R093 1534- # KIT2"7 / 8 "Musta keltaisella252.25 "6 / 7 "€245.40
BRADY 1550- # KIT Numerot ja kirjaimet -sarja 0 - 9 | AA6RDY 14R094 1550- # KIT2 15 / 16 "1.5 "Musta keltaisella253.5 "1.5 "€392.32
BRADY 9713- # KIT Label 25 korttia 0 - 9 1-1 / 2 tuuman korkeus | AD3AET 3XER4 9713- # KIT1"1 1 / 16 "Mustaa valkoisella251.5 "1.187 "€170.97
BRADY 9714- # KIT -etiketti 0 kautta 9 2-1 / 4 tuuman korkeus | AD3AEU 3XER6 9714- # KIT1 15 / 16 "1.187 "Mustaa valkoisella252.25 "1 13 / 16 "€285.21
BRADY 3420- # KIT-numero ja kirjasarja 0 - 9 25 korttia | AD9JRB 4T731 3420- # KIT5 / 8 "-Musta keltaisella253 / 4 "9 / 16 "€128.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1530-# KIT Numerot ja kirjaimet Kit 0 - 9
€158.27 / yksikkö